久宝金属製作所
平板 パンチング 鉄
インテリアや工作などにご使用いただける、パンチングです。
内容量
1枚
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
穴ピッチ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893434
M520
鉄
ホワイト
225
300
0.5
5
8
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください