久宝金属製作所
ミニミニ平板アルミ
軽量で耐食性、加工性に優れています。
小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途
屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質
H24
内容量
1枚
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893468
M9503
アルミ(A1012)
150
150
1.5
オープン
¥
508
¥
559
(税込)
当日出荷
09893477
M9505
アルミ(A1012)
150
150
3
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
09893486
M9506
アルミ(A1012)
150
150
5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください