久宝金属製作所
平板 アルミ
(1件のレビュー)
軽量で耐食性、加工性に優れています。
小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作などにご使用いただけるアルミ製の平板です。
用途
屋根・雨戸・物干し・風呂場・洗濯場
物置・換気口・手芸用・園芸用
犬小屋等ペット用、その他、住居の補修に!
調質
H24
内容量
1枚
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893495
H7500
アルミ(A1012)
455
455
0.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09893504
H7501
アルミ(A1012)
455
455
0.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09893513
H7502
アルミ(A1012)
455
455
0.8
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09893529
H7504
アルミ(A1012)
455
455
1.5
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09893538
H7505
アルミ(A1012)
455
455
2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください