久宝金属製作所
平板 ガルバリウム鋼板
長期耐久性、熱反射率、耐熱性に優れた画期的な鋼板のガルバリウム鋼板製で出来ています。あらゆる用途にご使用いただけます。
内容量
1枚
注意
※切断面に特にご注意のうえ作業はけがをしないように手袋をはめて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
仕上
幅(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09893574
H395
鉄
ガルバリウムメッキ
455
910
0.27
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください