曜日別特売

平板 ステンレス

平板 ステンレス - 久宝金属製作所平板 ステンレス - 久宝金属製作所
(2件のレビュー)

鉄とクロムの合金で、熱、さびに強いステンレス製のミニミニ平板です。

用途補修、ネームプレート、インテリア、工作など、さまざまな用途でご使用いただけるステンレス製の平板です。材質ステンレスSUS430内容量1枚
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09893599H7533ステンレスSUS4300.3455455
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
09893608H7535ステンレスSUS4300.5455455
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
09893583H334ステンレスSUS4300.4455910
オープン
取扱い終了
返品不可
09893617M9531ステンレスSUS4300.4--
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893583
2024-02-27
用途: バンドヒーターの加工
製造業

見た目も良く扱いやすいです。希望としては方研も欲しいです。有れば次回は希望します。

対象商品 : 09893617
2020-04-30
用途: 他のステンレス平板の受けに使用
有限会社田村満設計工房建設業・工事業

輸送時の傷や変形も無く、寸法も正確でカットによる捻じれもありませんでした。納期も迅速でコストパフォーマンスも製作所さんが心配な程良かったです。有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3113:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする