ドアストッパーF

ドアストッパーF - ノムラテックドアストッパーF - ノムラテック
(2件のレビュー)

デザイン性、機能性両面重視のスリムタイプです。
マグネットと吸着シートでスチールドアにワンタッチ取付可能です。

タイプ足操作タイプ種別マグネット式適合ドアと床の間が12.5cmまで対応材質ポリカーポネイト使用時寸法(mm)52×300×52内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09894098N-2368グレー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
09894107N-2369ブラウン
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09894098
2022-08-08
用途: 荷物搬入、排出時
三光建装建設業・工事業

前から使っていたものと同じタイプを購入。磁石の力も強く、使いやすく、コンパクトなので重宝している。

対象商品 : 09894098
2020-07-10
用途: 戸を開放して作業したいとき
教育・研究機関

全く止まらなかった。いろいろ微調整してみたけど止まらない。ドアが閉まるんじゃドアストッパーとして使えない。不満どころではない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする