ノムラテック
ドアストッパー万能型
ドアと床の間に差し込むだけで、ドアを好きな位置でストップできます。
天然ゴムで底が吸盤式なので凹凸のない平面ではしっかりドアを固定出来ます。
タイプ
差し込みタイプ
種別
吸盤式
材質
天然ゴム
寸法(mm)
95×95×50
色
グレー
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894116
N-1054
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください