ノムラテック
緊急開錠キー付 キーストックEK
普段は暗証番号で解錠、番号忘れ緊急時は緊急解錠キーで解錠出来ます。
壁付キットを標準セット。ドアノブドアレバーだけでなく、壁面にも設置可能。
用途
賃貸住宅、事務所、デイサービス等の鍵管理に!
材質
本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール、アダプター:ナイロン樹脂、壁付け用ラバーカバー:合成ゴム、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂、キー:真鍮
寸法(mm)
75×180×32
収納寸法(mm)
(鍵)90×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09894694
N-2364
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください