曜日別特売

タイルステッカー モザイクタイル

タイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーションタイルステッカー モザイクタイル - S&Cコーポレーション

モザイク柄の非常に滑らかな表面で、ガラスタイルの様な立体モザイクタイル調シールです。
柔らかい素材なので、平らな面だけでなく湾曲しているところにも貼り付け可能。
サイズに合わせて簡単に、はさみやカッターで切るとこができる。
シール状で壁に貼り付けるだけなので、のりやボンド、工具などは不要。

用途キッチン・洗面所・トイレから家具や小物まで、簡単にアレンジできるデコレーションタイルステッカー。幅(mm)255仕様撥水加工あり材質PVC高さ(mm)255内容量1セット(2枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09895017ITL001SQホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895026ITL002SQストーン
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895053ITL005SQブルー/グリーン
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895069ITL006SQピンク
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895096ITL009BDブラウン
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895105ITL010MIXホワイト
オープン
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895114ITL011MIXストーン
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
09895035ITL003SQブラウン
オープン
取扱い終了
返品不可
09895044ITL004SQイエロー/オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
09895078ITL007BDストーン
オープン
取扱い終了
返品不可
09895087ITL008BDホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする