S&Cコーポレーション
ウォールステッカー A5サイズ
いろいろなものに貼ってはがせるデコレーションステッカー。
用途
洗面所、キッチン周り、浴室、トイレなど ちょっとした空きスペースやスマホ、タブレット、ファイルノートなどにお好きなデザインでデコレーションすることができます。
材質
PVC
サイズ
A5
寸法(cm)
21×15
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09895586
WDS21
フラワー
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895595
WDS22
猫
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09895604
WDS23
鳥
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください