曜日別特売

マノール早強剤CF

マノール早強剤CF - マノールマノール早強剤CF - マノール

セメントの硬化を促進し、凝結時間を無添加に比べ 1/2 程度の時間に短縮します。
養生期間の短縮、型枠の早期脱型等、工期短縮が可能です。
無塩化の為、鉄材を腐食させるおそれがありません。
コテ押えのタイミングを早めることが出来ます。

淡黄色液体仕様塩化物イオン量 0.0%主成分無機系化合物比重1.39~1.43危険物の類別非危険物
注意
※取扱い時は、必ず保護具(保護手袋、保護眼鏡、マスク等)を着用し、換気の良い場所で行ってください。
※他容器に小分けして保管しないでください。
※酸性物質またはロダン酸化合物を含む混和剤との併用はお避けください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09897293-1缶(20kg)
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
09897309-1箱(5kg×4缶)
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする