曜日別特売

マノール防凍剤

マノール防凍剤 - マノールマノール防凍剤 - マノール
(2件のレビュー)

練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。
セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。
セメントの初期強度を促進し、長期に渡っても増強します。

用途
セメント・モルタルの凍害防止用
セメント・モルタルの硬化促進作用
淡赤色液体主成分塩化カルシウム比重1.22危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※コンクリートへの混入は「コンクリートに含まれる塩化物総量規制」により、ご使用できません。ご注意ください。
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避けて保管してください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。
※目に入った場合は、清潔な水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託してください。
※お取扱前に安全データシート(SDS)をお読みください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09897318-1缶(18kg)
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
09897327-1箱(5kg×4缶)
オープン
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09897318
2022-01-19
用途: 気温が低い時のモルタル施工に使用する
卸売・小売業

この製品をモルタルに混和してもクラックが入りにくいと思う

対象商品 : 09897318
2021-01-27
用途: 建物の基礎コンクリート打設時に。
サービス業

初めて使用するので慎重に使うようにしてみました。厳冬期にやむをえずコンクリート作業をするのに必要かと思いましたので。効果は、数年たたないとはっきりわからないと思っていますが、期待しています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする