マノール
マノール防凍剤SS
練水に氷点降下作用を与えて不凍性にし、凍害を防止します。
セメントの加水分解を促進し、反応熱を大きくして凝結硬化を早めます。
塩化物を全く含有しない完全無塩化なので、鉄材腐食の心配がありません。
用途
モルタル・コンクリートの凍害防止用
モルタル・コンクリートの硬化促進作用
色
淡黄色液体
主成分
亜硝酸化合物
比重
1.22
危険物の類別
非危険物
特性
さび防止、耐寒
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※保管の際には容器を密封し、凍結や直射日光を避けて保管してください。
※お取扱の際には保護マスク、メガネ、ゴム手袋等を使用してください。に入った場合は、清潔本水で15分間洗浄し、医師の診断を受けてください。
※皮膚に触れた場合は多量の流水で洗浄し、必要に応じて医師の診断を受けてください。
※飲み込んだ場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
※誤飲防止の為、他の容器に小分けして保管しないでください。
※酸性物質またはロダン酸化合物を含む混和剤との併用はお避けください。
※廃棄の際は都道府県知事許可を受けた産業廃棄勢処理業者に委託してください。
※お取扱前に安全データシート(SDS)をお読みください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897336
-
1缶(18kg)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
09897345
-
1箱(5kg×4缶)
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください