粉末コテアップ

粉末コテアップ - マノール粉末コテアップ - マノール
(1件のレビュー)

セメントモルタルの硬化を促進します。
コテの仕上げ押さえまでの時間を大幅に短縮します。
無塩化ですので塩分による鉄筋の腐食がありません。
ブリージング水(浮水)が減少します。
強度がアップします。

成分無機質系化合物危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
注意
※練り終えたモルタルは30分以内に使い切るようにしてください。
※モルタルを作るときに最初から粉末コテアップを入れることはしないでください。必ずモルタルを完全に練り終えてから最後に粉末コテアップをふりかけて、再度攪拌してください。
※保管場所はセメントと同様に湿気の無い所に置いてください。又開封したものはその日のうちに使い切る様にしてください。
※粉末コテアップは防凍剤ではありません。氷点下時には使用しないでください。施工後10時間以内に0℃以下を予想できる場合は必ずマノール防凍剤SS又はマノール粉末防凍剤NAC との併用をしてください。
※打設後のモルタル表面に、粉末コテアップを散布しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09897397-1箱(500g×30袋)白色粉体
オープン
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
85630249-1袋(500g)白色紛体
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09897397
2020-11-22
用途: 左官工事
建設業・工事業

セメント形材料に混ぜてます。
確かに硬化が速く、効率的です。
まだ真冬にしてませんが、期待出来そうかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする