マノール
ノンエフロ1.5
セメント硬化体の白華現象を抑制します。
無塩化で鉄材を腐食させません。
防水性能付与の相乗効果も期待できます。
混和型の添加剤で施工が容易です。
用途
一般左官モルタル、目地モルタルの白華抑制
コンクリート二次製品の製造時における白華抑制
インターロッキング製造時における白華抑制
色
液体・乳白色
pH
9.5
主成分
脂肪酸アルミニウム
危険物の類別
非危険物
注意
※ノンエフロは白華現象を完全に防止できるものではございません。
※白華現象は気温・温度・天候により発生状況が異なります。
※混入されるモルタルにより、色合いが変化する場合がございますので、事前に試験施工してください。
※ノンエフロは塗布工法ではご利用いただけません。必ず混入してご使用ください。
※ノンエフロはセメントと反応する混和剤です。漆喰やプラスターにはご使用いただけません。
※長期(1年以内)保管において、成分が沈殿した場合には撹拌してからご使用ください。性能に変化はございません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09897406
-
1缶(18kg)
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
09897415
-
1箱(4kg×4缶)
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
8日以内出荷
返品不可
85630267
-
1缶(4kg)
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください