マノール水溶性万能剥離剤

マノール水溶性万能剥離剤 - マノールマノール水溶性万能剥離剤 - マノール

土木工事や各種コンクリート用の型枠剥離剤です。
剥離効果が高く、仕上材料の接着性を損なわない剥離剤です。
ハケ・ローラー・噴霧器などで薄く均一にムラのないように塗布してください。
木製型枠には、水で10倍液(原液1:水9)にして塗布します。鋼製及び特殊型枠には、水で5倍液(原液1:水4)にして塗布します。
各種型枠に使用できます。
水希釈系剥離剤なので、希釈後は引火性・揮発性がなく安全です。
水溶性のため油膜が残らず、ピンホール発生の低減とともに各種仕上材の接着性を損ないません。

用途
コンクリート型枠の脱型
防錆効果による型枠・設備維持など
希釈倍率木製型枠/10倍(原液1:水9)、鋼製及び特殊型枠/5倍(原液1:水4)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※5℃以下での施工は避けてください。
※塗布量は、多過ぎても、少な過ぎても剥離状態に影響しますので、丁寧に薄く均一に、塗布してください。
※消防法の危険物に該当しますので、法律に従い保管をしてください。又製品は火気に近づけないように十分に注意をしてください。
※危険物の保管には、数量により貯蔵の届出、許可等の手続きが必要な場合があります。
※廃棄する場合は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物処理業者に委託して処理してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09897966-1缶(18L)18L
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
09897975-1缶(4L)4L
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする