マノール カチオンセット

マノール カチオンセット - マノール

各種の下地に強力な接着力を発揮します。
既調合セット品なので高品質で使用が簡単です。
耐水性に優れていますので防水・防湿箇所にも有効です。
防錆力・中性化防止にも優れています。
乾燥による収縮がほとんどなく、ひび割れしにくい。

用途
コンクリート、モルタル、ALC、PCの補修。
ウレタン、防水シート、アスファルト等防水層の下地調整。
陶磁器タイル、ガラス、合板等の被覆接着。
鉄板、カラー鉄板面の防錆被覆接着。
セット内容粉体17kg、強化液3.5kg主成分(粉体)プレミックス粉体、(接着強化液)力チオンアクリル系工マルジョン適合材(仕上材)コンクリート、モルタル、陶器・磁器質タイル、鉄板・合板、エポキシ樹脂、ウレタン樹脂、複層塗材、大理石等、すべての仕上塗材、塗料危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆施工面積(m2)約10(1mm厚)内容量1セット(20.5kg)
注意
※下地が、アルミニウム、ステンレス、ポリエステル、FRP、亜鉛メッキ及び、軟質下地面等の場合は、十分な接着力が得られませんので使用を避けてください。
※下地のレイタンス、ゴミ、油類等は、完全に除去、清掃し前日に水洗いしてください。
※接着強化液は、水で薄めないで使用してください。
※練り置き後の使用は、避けてください。
※気温が5℃以下での使用は避けてください。
※1回の塗厚は3mm以内としてください。
※下地が鉄板や鉄部で、錆が発生している場合又は錆止塗料や一般塗料が塗布されている場合は、ワイヤーブラシ・サンダー掛け等で、錆や塗料を充分に除去して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09897984-
オープン
8,498
9,348(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする