ポリマーコート

ポリマーコート - マノール

ポリマーコートはコンクリート・モルタルなどセメント系材料の施工直後や型枠脱型後に原液散布し、初期の表面乾燥や収縮を低減する水性原液タイプの養生剤です。
セメント系材料の乾燥収縮・クラックの低減
コテ仕上げ時の作業性の改善
コンクリート型枠(二次製品等)脱型後の乾燥収縮の低減
原液使用の水性タイプにより使いやすく安全です
コンクリート・モルタル等のセメント系材料の初期養生
暑中コンクリート・モルタルの表面仕上げ補助と膜養生

乳白色液体成分エチレン系ポリマー塗布面積(m2/缶)(養生剤の場合)180、(仕上げ補助剤の場合)90~180密度1.03危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準塗布量(g/m2)(養生剤の場合)100、(仕上げ補助剤の場合)100~200内容量1缶(18kg)
注意
※よく振ってから使用してください。
※塗布直後に被膜表面に触れると破れる恐れがありますので、触れないようにしてください。
※ポリマーコート施工後に仕上材等を施工する場合はサンディングやポリッシャー等で被膜部分の除去を十分に行ってください。(除去をしない場合は剥離の原因となります。)
※高温時は養生マットの使用、散水養生を行うとより効果的です。
※コンクリート、モルタルの硬化後にポリマーコートを散布して仕上げないでください。
※気温が0℃以下の場合は使用を避けてください。
※使用後は缶を密封して保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898036-
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする