マノール
スピーディモルタル
水で練るだけの砂入りプレミックス速硬モルタルです。
施工完了後、約1時間で歩行が可能です。
樹脂で練ることにより、速硬性の樹脂モルタルになります。
用途
各種緊急工事、フェンス・門扉などの充填や固定
レンガ、ブロック積みなどのモルタルに
色
セメント色
仕様
砂入り
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※練り置き後の使用は避け、10分以内に施工出来る量だけ混練して下さい。気温により硬化時間が若干変化します。
※使用施工は汚れ、ホコリをよく取り除き、十分水を滲み込ませてから施工して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09898124
-
1箱(20kg)
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
8日以内出荷
返品不可
09898133
-
1袋(10kg)
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください