曜日別特売

インスタントジェットモルタル

インスタントジェットモルタル - マノールインスタントジェットモルタル - マノール

水で練るだけ!簡単です。
あらゆる用途に使用できる既調合タイプ。
現場での骨材混入の手間が省けます。
速硬タイプで硬化時間が選べます。
コンクリート配合も可能です。(現場にて砂利混入)
汎用緊急補修等に適してます。

危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1袋(20kg)
注意
※現場での砂、セメント等の混入は避けてください。
※気温が5℃以下の時は、施工を中止するか、適切な養生を行ってください。
※施工中及び施工後、降雨、降雪が予想される場合は施工を中止してください。
※硬化時間は、水温、気温、保管状態によって異なりますので、ご注意ください。
※特に高い接着性を必要とする場合はアクリッ卜3倍希釈液練りを推奨いたします。
※一回目の塗付けは、下地に擦り付けるようにコテ圧をかけて塗付け後、所定の厚さに塗付けてください。
※混練したインスタントジェットモルタルは可使時間内(硬化時間の約半分)に使い切ってください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
硬化時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898273-約7(30℃)、約20(20℃)、約30(10℃)、約50(5℃)
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
09898289-約20(30℃)、約40(20℃)、約75(10℃)、約90(5℃)
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする