曜日別特売

タイト・グラスター

タイト・グラスター - マノール

タイト・グラスターはプレミックスの超速硬無収縮グラウト材です。収縮が無く流動性に優れており、早期に高強度が得られます。
20分~30分で硬化し、60分で実用強度が得られる為、早期の開放が可能です。
2時間で20N/mm2を超え、28日で日本下水道事業団の45N/mm2をクリアする高強度です。
ブリージングがなく流動性が高いので僅かな隙間への充填が可能です。
ファイバーが混入されている為、クラックの発生が低減されます。

用途マンホール嵩上げ改修、フェンスや手摺り・門扉の基礎、ポール・支柱の固定、管工事の充填・固着、復旧工事・補修工事、各種緊急工事セメント色仕様プレミックス粉体危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆内容量1袋(25kg)
注意
※目に入ると炎症を起こすことがあります。取扱の際は保護眼鏡を使用する等、目に入らないようにして下さい。目に入った場合には清浄な水で十分に洗浄し、医師の診断を受けて下さい。
※皮膚に触れると炎症をおこすことがあります。取扱の際は保護手袋を使用する等、皮膚に触れないようにして下さい。
※舐めないで下さい。取扱の際は保護マスクを着用し、飲み込んだ場合は、水でよく口の中を洗い、医師の診断を受けて下さい。
※直射日光や湿気を避け、屋内で保管して下さい。また、他の容器に小分けして保管しないで下さい。
※廃棄する際は、都道府県知事許可を受けた産業廃棄物業者に委託をして下さい。
※ご使用前に必ず安全データシート(SDS)をお読み下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898334-標準型
オープン
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
09898343-促進型
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする