曜日別特売

ツヨロン サポータベルト

ツヨロン サポータベルト - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポータベルト - ツヨロン(藤井電工)

ワイドな125mm幅!通気性のよいメッシュ加工!
お手持ちの1本つり専用安全帯と組み合わせると、腰当たりが柔らかく、また安全帯の重量を広い面積で受けるため、腰が大変ラクに作業できます。
※安全帯幅50mmと60mmに兼用できます。

ベルト長さ(mm)650(工具吊りフック・工具ハンガー付き)ベルト幅(mm)125仕様フックハンガー、ハトメ付質量(g)約260種類ワイド(エコノミー)内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09898779ABK-200-HDブラック
2,800
2,498
2,748(税込)
翌日出荷
09898788AL-200-HDブルー
2,800
2,798
3,078(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする