曜日別特売

ツヨロン サポートベルト

ツヨロン サポートベルト - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポートベルト - ツヨロン(藤井電工)ツヨロン サポートベルト - ツヨロン(藤井電工)

1本つり専用安全帯にセットすることにより腰当たりが柔らかく、広い面積で受けるため、長時間の作業も快適にできます。
拘束感の少ない、細幅タイプのサポータベルトです。
ベルト通しがすべてマジックテープ式ですので、お手持ちの胴ベルトに装着している工具類等を外さずに取付が可能です。

用途1本つり専用安全帯と組み合わせて使用するサポータベルトです。質量(g)約165補助ベルト幅(mm)60補助ベルト長さ(mm)650内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899016ABK-500-HD
4,400
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする