チップソー切断機

チップソー切断機 - SHINKO(新興製作所)チップソー切断機 - SHINKO(新興製作所)
(6件のレビュー)

木材、鉄、アルミ、塩ビ、ステンレスなどをオールマイティに切断。
特殊段付加工多種材チップソー(日本製)採用。
持ち運びに便利な小型、軽量タイプ。
ターンテーブル回転45度~0度~45度。

付属品チップソー(本体装着済)、たてバイス×1、スパナ×1、保護メガネ×1、六角レンチ×2、木工用集塵袋質量(kg)5.3周波数(Hz)50/60電流(A)6.2刃数(p)40(日本製多種材チップソー)最大切断能力(mm)丸棒 直径20、パイプ 直径60、L型鋼65×65、木材45×85(直角)傾斜角度(°)(ノコ刃)45回転角度(°)(ターンテーブル)45~0~45内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源(V)
回転数(min-1[r.p.m])
ノコ刃外径(Φmm)
電源コード(m)
消費電力(W)
ノコ刃内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899226MTC-1901004.81901.860020
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: 薄物ステンレスのカット

砥石切断機ではSUSの薄物カットの設定角度が出にくかったのですが、チップソーのため角度は問題なくカットできました。ただし、他レビューにもあるように抑えやツマミネジ等が少し貧相なので、今後入れ替え予定。あと、断面カットは問題ありませんが、平面部カット時は火花が結構発生し、焼けが出てしまうため数回に分けたり、治具等にて対応しました。木材・金属・樹脂なんでもカット可能なので、これから重宝しそうです。

対象商品 : 09899226
2024-03-07
用途: いくらも使わずにダメになりました

購入して2年弱経ちますが、日本製(モノタロウ様で購入したマキタ)のスライドソーがメインなので、当品は残木材や鉄ボルトのカットに使用するのみで、いくらも使ってはおりません。
もともと廉価品で、精度や耐久性を要求するつもりは全くございませんが、おそらく回しているのは購入後トータルでも数時間程度で、高負荷な作業もしていないにもかかわらず、いきなり回らなくなってしまいました。
回転部を分解してみたところ、モーターと回転軸部を結ぶ細い5mmほどのスピンドルが折れていました。
永年の知識からすると、このスピンドルに問題があったと考えます。
保証期間は過ぎているのでしょうが、正直交換or修理してほしいです。。。
当品の購入は、お勧めできません。

5が参考にしています
対象商品 : 09899226
2020-06-07
用途: パイプ等の切断

価格も安く重量も軽いので重宝です
パイプ切断等問題なく使用しています

5が参考にしています
対象商品 : 09899226
2022-07-21
用途: 鋼材の切断
運輸・通信業

単管や、15mmぐらいの鉄筋の切断は、特に問題なし。
使い始めてから、数か月なので耐久性は現状では不明。
あえて難を言うなら、音がうるさい、クランプが頼りない。

対象商品 : 09899226
2021-11-18
用途: スチールパイプ切断
その他業種

φ38、肉厚1.6mmのスチールパイプを切断しました。
軽く押し当てるだけでサクッと切れます。
切断面は綺麗ですが、切断終了時に少しバリ(切断カエリ)が残ります。
切断物固定のバイス機能は少し頼りない印象。
切断時に出る切断片が細かいので、作業服の目に引っかかり易いです。ジーンズ生地とかの方が良いかも知れません。
本体部分とステージ部分が4ヶ所の固定用ボルトで形成されてますが、うち1本ありませんでした。
私の方で代替えボルトを使用しておくので、ご愛嬌と言うことにしておきます。(笑
ステージ位置固定用ツマミボルトが少し小さいので、少し扱いにくい。
可動音も安価な丸ノコと同じ様な音量なので、そんなにうるさい印象はありませんでした。
他の同レベル製品と比べた訳ではないですが、コスパは良いと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 09899226
2022-02-23
用途: 軽金属切断
日成メンテナンス株式会社

機械内容は大体想像通りでしたが、水平角度固定のねじ部が小さく少し使いずらいです。毎回六角レンチを使用して固定しないと手締めでは動いてしまうので改良の余地が有る様に思います。全体的には安価で良い製品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/192/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソー切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/191/
1が参考にしています
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

丸ノコ精密切断機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/190_2/
2023-03-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高速切断機の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/highspeed_cuttingmachine_howtouse/
2023-03-03

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする