曜日別特売

カシオキーボード(61標準鍵)

カシオキーボード(61標準鍵) - カシオ計算機カシオキーボード(61標準鍵) - カシオ計算機カシオキーボード(61標準鍵) - カシオ計算機

高音質・ポータブルを両立したAiX音源搭載キーボード。
高品位な音色と豊かな表現力を備えたAiX音源。大出力アンプリファイアー・高性能バスレフスピーカー。
キーボードプレイを鮮やかにサポートする演奏性。高性能DSP・システムエフェクト。
好みのセッティングを登録できる豊富なレジストレーション機能。
オリジナルフレーズを録音して呼び出せるフレーズパッド。オリジナル曲を録音できる17トラックMIDIレコーダー。
豊富な拡張端子で演奏・作曲・編曲をサポート。

鍵盤数61付属品譜面立て、ACアダプター、日本語操作シート質量(kg)約6.9(電池含まず)電源(V)DC12消費電力(W)8機能AiX音源、61鍵盤、タッチレスポンス、800内蔵音色、内蔵リズム235、録音、日本語操作シート、同時発音数最大64音(一部音色では32)、システムエフェクト、マスターエフェクト、外部入力エフェクト、メトロノーム、ソングバンク、USBオーディオ再生、自動伴奏、ミュージックプリセット、フレーズパッド、レジストレーション、音色編集、ミキサー、ペダル、オートパワーオフ使用電源AC100Vまたは単1形アルカリ乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)94.8×38.4×11.6入力端子ステレオミニジャック/インピーダンス9kΩ、感度200mVスピーカー(サイズ)10cm×2、(出力)6w×6w端子(USBメモリー)タイプA、(USB)タイプB、(ペダル1)標準ジャック、(ペダル2・エクスプレッション)標準ジャック、(ヘッドホン)ステレオ標準ジャック電池使用時間(時間)約10(アルカリ電池使用時)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899278CT-X3000
オープン
35,980
39,578(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする