曜日別特売

カシオキーボード(49標準鍵)

カシオキーボード(49標準鍵) - カシオ計算機カシオキーボード(49標準鍵) - カシオ計算機カシオキーボード(49標準鍵) - カシオ計算機

スリムなボディで使いやすい、49鍵盤モデル。
内蔵曲を楽しく弾ける!聴ける!レッスン機能搭載!
演奏やレッスンをサポートする、様々な機能 。

鍵盤数49付属品楽譜集、譜面立て、ACアダプター(AD-E95100LJ)質量(kg)2.8(電池含まず)ブラック消費電力(W)5表示液晶画面寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)914×237×75機能49鍵盤、100内蔵音色、内蔵曲50、内蔵リズム100、レッスン機能、同時発音数最大12、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本スピーカーサイズ(mm)100×2入出力端子ヘッドホン/出力(標準ステレオジャック)、外部電源(DC9.5V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
09899323CTK-240
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
2026
0226日まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

音楽」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする