光る鍵盤が演奏をサポート!曲が増やせて、楽しく弾ける!
正しい指使いをガイドする運指音声機能。上達度がわかる採点機能。
新曲が弾ける! お気に入りの曲を保存できる!
充実した演奏を可能にする多彩な機能。USB端子搭載でパソコンとの接続がカンタン!
付属品マイク(コード長さ3m)、マイクホルダー、オーディオケーブル、楽譜集、歌詞集、譜面立て、ACアダプター質量(kg)4.5(電池含まず)消費電力(W)7.7表示バックライト付き液晶画面機能61鍵盤、600内蔵音色、内蔵曲200、内蔵リズム180、レッスン機能、デジタルエフェクト、メトロノーム、ペダル、サンプリング、録音、マイク端子、SDカード対応、タッチレスポンス、同時発音数最大48、ソングバンクコントローラー、自動伴奏、チューニングコントロール、光鍵盤ON/OFF使用電源AC100Vまたは単3形乾電池6本寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)948×350×103対応メモリーカード32GB以下のSDメモリーカードまたはSDHCメモリーカードスピーカーサイズ(mm)120×2入出力端子ヘッドホン/出力(ステレオ標準ジャック)、サスティン/アサイナブル、オーディオ・イン、マイク・サンプリング入力、USB、外部電源(DC9.5V)鍵盤数61内容量1台