曜日別特売

【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】一行印ゴム印(ヨコ) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(154件のレビュー)

1行のゴム印(ラバースタンプ)です。科目印や氏名印、その他様々な用途に応じてお使いいただけます。
よく使う言葉をゴム印にすることで、手書きの手間を省いて業務改善につながります。

用途〇〇株式会社、〇〇営業所、〇〇銀行、〇〇課行き、個人名など書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※お客様による校正はございません。
※環境依存文字はご使用になれません。
全92種類を絞り込む
印面サイズ(mm)
92種類すべて表示中
注文コード
品番
表示文字数
文字サイズ
印面サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
110721984.5mm×20mm最大8文字-4.5×20
629
692(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110722164.5mm×30mm最大13文字4号(4.5mm)4.5×30
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110722344.5mm×40mm最大17文字4号(4.5mm)4.5×40
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110722594.5mm×50mm最大22文字4号(4.5mm)4.5×50
949
1,044(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110722774.5mm×60mm最大26文字4号(4.5mm)4.5×60
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110722954.5mm×70mm最大31文字4号(4.5mm)4.5×70
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
110723134.5mm×80mm最大35文字4号(4.5mm)4.5×80
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
625534453mm×5mm最大2文字-3×5
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625534543mm×10mm最大4文字-3×10
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625534633mm×15mm最大6文字-3×15
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625534793mm×20mm最大8文字-3×20
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625534883mm×25mm最大10文字-3×25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625534973mm×30mm最大12文字-3×30
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535063mm×35mm最大14文字-3×35
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535153mm×40mm最大16文字-3×40
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535243mm×45mm最大18文字-3×45
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535333mm×50mm最大20文字-3×50
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535493mm×55mm最大22文字-3×55
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535583mm×60mm最大24文字-3×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535673mm×65mm最大26文字-3×65
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625535763mm×70mm最大28文字-3×70
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537254.5mm×5mm最大1文字-4.5×5
オープン
529
582(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537344.5mm×10mm最大3文字-4.5×10
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537434.5mm×15mm最大4文字-4.5×15
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537594.5mm×25mm最大9文字-4.5×25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537684.5mm×35mm最大13文字-4.5×35
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537774.5mm×45mm最大14文字-4.5×45
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537864.5mm×55mm最大17文字-4.5×55
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625537954.5mm×65mm最大20文字-4.5×65
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538836mm×10mm最大2文字-6×10
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625538996mm×15mm最大3文字-6×15
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539086mm×20mm最大4文字-6×20
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539176mm×25mm最大5文字-6×25
オープン
749
824(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539266mm×30mm最大6文字-6×30
オープン
769
846(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539356mm×35mm最大7文字-6×35
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539446mm×40mm最大8文字-6×40
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539536mm×45mm最大9文字-6×45
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539696mm×50mm最大10文字-6×50
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539786mm×55mm最大11文字-6×55
オープン
999
1,099(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539876mm×60mm最大12文字-6×60
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625539966mm×65mm最大13文字-6×65
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625540056mm×70mm最大14文字-6×70
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541458mm×10mm最大2文字-8×10
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541548mm×15mm最大3文字-8×15
オープン
629
692(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541638mm×20mm最大4文字-8×20
オープン
649
714(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541798mm×25mm最大5文字-8×25
オープン
819
901(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541888mm×30mm最大6文字-8×30
オープン
839
923(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625541978mm×35mm最大7文字-8×35
オープン
929
1,022(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625542068mm×40mm最大8文字-8×40
オープン
949
1,044(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
625542158mm×45mm最大9文字-8×45
オープン
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥300/税込¥330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:154
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-11
用途: 伝票へ押印

安価で良い買い物でした。ゴム判はすぐに傷むものではありませんが、どうしても経年劣化は避けられません。今回新調したことで、日々の小さなストレスがぐっと減り、価格以上の満足感を得られました。

2025-10-29
用途: 住所判
建設業・工事業

事務所が移転となり、住所だけのハンコを作成しました。安価で、むらのない押印に満足してます。

1が参考にしています
2025-12-15
用途: 領収書の宛名用

作成中の完成イメージ画像はありませんが、想像していたよりも良く、しかも早く届きました。

2025-12-16
用途: 氏名印

社員氏名印として使用しています。 
サイズ感は良いですが、確認不足で文字がかなり大きくなってしまいました

2025-08-04
用途: 繰り返し印字が必要な時に
有限会社依田被服

長い文字を繰り返す場合に、手書きだとミスすると時間が掛かるので、必要な文字だけ作りました。きれいに印字できるので当分はミスなく使えると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 11072216
2025-06-12
用途: 店名の記入の省略に
卸売・小売業

今まで使っていた店名ゴム印が古くなり、使いづららくなっていたので、代わりに新しいものを作りました。スタンプ台(黒)も安く買えて良かったです。

2が参考にしています
2025-07-16
用途: 事務作業用に
自動車・二輪車・自転車関連業

請求書等、事務書類作成時に使用します。前回作成したハンコも長く使えることに期待しています

1が参考にしています
2025-08-27
用途: 従業員の氏名
建設業・工事業

8×40のサイズは珍しく、いつもこちらで注文します。
想像通りのものが届いてよかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする