【名入れ】会社印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】会社印(柘) ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
書体印相体、篆書体、古印体オーダー方法WEBオーダー繰り返し・詰め替え対応全長(mm)60材質(本体)印例社名サービス分類名入れ内容量1個
注意
※文字バランス調整のため最後に「印」、「之印」を付け加えさせていただく場合がありますのでご了承ください。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
印面サイズ(mm)
表示文字数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107449918mm×18mm18×18最大9文字
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107452621mm×21mm21×21最大12文字
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107455324mm×24mm24×24最大16文字
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107458727mm×27mm27×27最大20文字
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
1107461430mm×30mm30×30最大25文字
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする