エイトワン
D端子ケーブル
映像信号用芯線を2重シールドし、さらに一括で2重シールドしています。
用途
D端子付DVDレコーダーとD端子付テレビを接続する
適合機種
D端子付DVDレコーダー、テレビ
コネクタ形状
D端子-D端子
対応
D1~D5
プラグ
24金メッキ
シールド
4重
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899497
EVD-110
1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
09899506
EVD-120
2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
09899515
EVD-130
3
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください