曜日別特売

光デジタルケーブル

光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン光デジタルケーブル - エイトワン
(1件のレビュー)

伝送損失の少ない光ファイバー。防塵保護キャップ付き。

適合機種光角型/光ミニ端子付機器(CDプレーヤー、アンプ等)コネクタ形状光角型コネクタ内容量1個
全8種類を絞り込む
ケーブル長(m)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09899524EOP-1101光角型端子付CDプレイヤーと光角型端子付アンプを接続する
オープン
679
747(税込)
当日出荷
09899533EOP-1151.5光角型端子付CDプレイヤーと光角型端子付アンプを接続する
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
09899549EOP-1202光角型端子付CDプレイヤーと光角型端子付アンプを接続する
オープン
829
912(税込)
4日以内出荷
09899558EOP-1303光角型端子付CDプレイヤーと光角型端子付アンプを接続する
オープン
939
1,033(税込)
当日出荷
09899567EOP-2101光角型/光ミニ端子付機器と光角型/光ミニ端子付機器を接続する
オープン
829
912(税込)
8日以内出荷
09899576EOP-2151.5光角型/光ミニ端子付機器と光角型/光ミニ端子付機器を接続する
オープン
939
1,033(税込)
8日以内出荷
09899585EOP-2202光角型/光ミニ端子付機器と光角型/光ミニ端子付機器を接続する
オープン
999
1,099(税込)
8日以内出荷
09899594EOP-2303光角型/光ミニ端子付機器と光角型/光ミニ端子付機器を接続する
オープン
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09899524
2024-01-31
用途: テレビからアンプへ

テレビの音がしょぼいのでオーディオアンプ <-> スピーカとつないで、もう少し迫力がある音にしたくて、テレビの光出力とアンプの光入力に挿しました。
普通に使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする