エイトワン
オーディオコード
(1件のレビュー)
CDプレーヤー、アンプなどの接続するコード
適合機種
CDプレーヤー、アンプ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899603
EAC-110
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
09899619
EAC-115
1.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
6日以内出荷
09899628
EAC-120
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
14日以内出荷
09899637
EAC-130
3
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
09899646
EAC-150
5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください