エイトワン
オーディオコード
モノラルテレビの音声をミニコンポで再生するコード
適合機種
モノラルテレビ、ミニコンポなど
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Φ3.5ミニプラグ-ピンプラグ×2
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899768
EAC-715
1.5
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
8日以内出荷
09899777
EAC-730
3
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください