エイトワン
オーディオコード
ステレオミニプラグ付ヘッドホンコードを延長するコード
適合機種
ポータブルオーディオ、ステレオミニプラグ付ヘッドホン等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニジャックΦ3.5
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899786
EAC-615
1.5
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
8日以内出荷
09899795
EAC-630
3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
8日以内出荷
09899804
EAC-650
5
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください