エイトワン
オーディオコード
ステレオミニプラグ付ヘッドホンコード2個同時に使用するコード
適合機種
ポータブルオーディオ、ステレオミニプラグ付ヘッドホン等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ステレオミニプラグΦ3.5-ステレオミニジャックΦ3.5×2
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899813
EAC-905
0.5
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
8日以内出荷
09899829
EAC-915
1.5
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
8日以内出荷
09899838
EAC-930
3
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください