エイトワン
オーディオコード
コード長さ(m)
0.3
材質
無酸素銅
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
コネクタ形状
変換内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899865
EAC-1001
モノラルテレビ
ピンプラグ-ピンジャック×2
ピンプラグ×2(ステレオ)をピンプラグ(モノラル)に変換する
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
6日以内出荷
09899874
EAC-1002
ポータブルオーディオ
ステレオミニプラグΦ3.5-ピンジャック×2
ピンプラグ×2をステレオミニプラグに変換する
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
8日以内出荷
09899883
EAC-1003
アンプなど
ピンプラグ×2-ステレオミニジャックΦ3.5
ステレオミニプラグをピンプラグ×2に変換する
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください