エイトワン
スピーカーコード
ピンジャックのスピーカー端子付アンプとスピーカーを接続するコード
コード長さ(m)
3
適合機種
スピーカー、アンプ等
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ-先バラ
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899899
ESC-130
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください