エイトワン
ビデオコード
ビデオデッキやDVDレコーダーなどとテレビを接続して映像を再生するコード
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンプラグ
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09899935
EVC-110
1
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
5日以内出荷
09899944
EVC-115
1.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
09899953
EVC-120
2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
09899969
EVC-130
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
09899978
EVC-150
5
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください