エイトワン
ビデオコード
ピンプラグ×1のビデオコードを延長するコード
適合機種
テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンジャック
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900039
EVC-515
1.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
8日以内出荷
09900048
EVC-530
3
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください