エイトワン
ビデオコード
ピンプラグ×3のコードを延長するコード
適合機種
テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
ピンプラグ×ピンジャック(映像)、ピンプラグ×2-ピンジャック×2(音声)
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900057
EVC-615
1.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
09900066
EVC-630
3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください