エイトワン
Sビデオコード
S端子付ビデオデッキ/DVDレコーダーなどとS端子付テレビを接続して映像と音声を再生するコード
適合機種
ビデオデッキ、DVDレコーダー、テレビ
材質
無酸素銅
コネクタ形状
Sプラグ-Sプラグ(映像)、ピンプラグ×2-ピンプラグ×2(音声)
プラグ
24金メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900118
EVS-410
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
09900127
EVS-415
1.5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
09900136
EVS-420
2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
09900145
EVS-430
3
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください