エイトワン
テレホンコード
曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。
用途
電話機の配置換え・増設に
仕様
NTT仕様
適合機種
電話、パソコン
対応
パソコン
適合端子
6極4芯/2芯
内容量
1個
全20種類を絞り込む
コード長さ(m)
選択してください
0.5
1
1.5
2
3
5
7
10
15
20
色
ブラック
ホワイト
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
コード長さ(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09900154
ETL-105B
0.5
ブラック
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
09900163
ETL-105W
0.5
ホワイト
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
8日以内出荷
09900179
ETL-110B
1
ブラック
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
09900188
ETL-110W
1
ホワイト
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
09900197
ETL-115B
1.5
ブラック
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
09900206
ETL-115W
1.5
ホワイト
オープン
¥
849
¥
934
(税込)
8日以内出荷
09900215
ETL-120B
2
ブラック
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
09900224
ETL-120W
2
ホワイト
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
8日以内出荷
09900233
ETL-130B
3
ブラック
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
09900249
ETL-130W
3
ホワイト
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
8日以内出荷
09900258
ETL-150B
5
ブラック
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
09900267
ETL-150W
5
ホワイト
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
8日以内出荷
09900276
ETL-170B
7
ブラック
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
09900285
ETL-170W
7
ホワイト
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
8日以内出荷
09900294
ETL-1100B
10
ブラック
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
8日以内出荷
09900303
ETL-1100W
10
ホワイト
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
09900319
ETL-1150B
15
ブラック
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
09900328
ETL-1150W
15
ホワイト
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
8日以内出荷
09900337
ETL-1200B
20
ブラック
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
09900346
ETL-1200W
20
ホワイト
¥
820
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください