曜日別特売

テレホンコード

テレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワンテレホンコード - エイトワン
(1件のレビュー)

スッキリ配線できるスリムタイプ。曲がりぐせのつきにくいやわらかコード。
モジュラー式電話機をモジュラーコンセントに接続。

用途電話機の配置換え・増設に仕様NTT仕様適合機種電話、パソコン対応パソコン適合端子6極4芯/2芯内容量1個
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09900355ETL-205B0.5ブラック
オープン
209
230(税込)
4日以内出荷
09900364ETL-205W0.5ホワイト
オープン
209
230(税込)
8日以内出荷
09900373ETL-210B1ブラック
190
189
208(税込)
8日以内出荷
09900389ETL-210W1ホワイト
190
189
208(税込)
8日以内出荷
09900398ETL-215B1.5ブラック
200
199
219(税込)
8日以内出荷
09900407ETL-215W1.5ホワイト
200
199
219(税込)
8日以内出荷
09900416ETL-220B2ブラック
230
229
252(税込)
8日以内出荷
09900425ETL-220W2ホワイト
230
229
252(税込)
4日以内出荷
09900434ETL-230B3ブラック
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
09900443ETL-230W3ホワイト
オープン
289
318(税込)
8日以内出荷
09900459ETL-250B5ブラック
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
09900468ETL-250W5ホワイト
オープン
349
384(税込)
8日以内出荷
09900477ETL-270B7ブラック
オープン
479
527(税込)
8日以内出荷
09900486ETL-270W7ホワイト
オープン
479
527(税込)
8日以内出荷
09900495ETL-2100B10ブラック
490
489
538(税込)
8日以内出荷
09900504ETL-2100W10ホワイト
490
489
538(税込)
8日以内出荷
09900513ETL-2150B15ブラック
680
679
747(税込)
8日以内出荷
09900529ETL-2150W15ホワイト
680
679
747(税込)
8日以内出荷
09900538ETL-2200B20ブラック
820
819
901(税込)
8日以内出荷
09900547ETL-2200W20ホワイト
820
819
901(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-05
用途: 家庭用 宅内使用
不動産業

出来るだけ長いコードが必要だったので購入させていただきました。
価格がリーズナブルで品質も問題なく非常に良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする