曜日別特売

【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印)丸 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印)丸 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】セルフインカー(自動ゴム印)丸 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド
(1件のレビュー)

インクパッド内蔵で連続に捺せ、印字が常に一定。しかも鮮明な文字。水性顔料インク。タテ型もできます。

印面サイズ(mm)15Φ印例社名・領収材質樹脂ゴム全長(mm)85材質(ケース)なし書体明朝体、ゴシック体、丸ゴシック体、行書体、楷書体オーダー方法WEBオーダー印面種別自動ゴム印サービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※シヤチハタのような浸透印ではございません。※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※環境依存文字はご使用になれません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表示文字数
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1107589915mmΦ最大文字数:(3行)5文字
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11075899
2026-02-10
用途: 直売所の出荷用 小さなラベルの判押し用に使っています
農・林・水産業

当たり前ですが 手書き より大変 楽になりました。
出荷物が目立つような目印を作りたくて と思い手書きで行っていましたが はんこに変えても売上は好調です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする