曜日別特売

【名入れ】名札(ネームプレート)

【名入れ】名札(ネームプレート) - ノーブランド【名入れ】名札(ネームプレート) - ノーブランド【名入れ】名札(ネームプレート) - ノーブランド【名入れ】名札(ネームプレート) - ノーブランド【名入れ】名札(ネームプレート) - ノーブランド【名入れ】名札(ネームプレート) - ノーブランド
(4件のレビュー)

くっきりした文字が長く続く、アクリルの名札です。
※名入れ専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください(WEB注文専用)。

書体明朝体・角ゴシック体・丸ゴシック体・楷書体厚さ(mm)18材質(本体)アクリルサービス分類名入れ内容量1個
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※裏にピンが付いています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
プレート寸法(mm)
行数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
313100381行・20mm×50mm(選択)白、銀、金20×501
959
1,055(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
313100471行・20mm×60mm(選択)白、銀、金20×601
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
459846372行・20mm×60mm(選択)白、銀、金20×602
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
313100562行・25mm×50mm(選択)白、銀、金25×502
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
313100652行・25mm×60mm(選択)白、銀、金25×602
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45984637
2025-05-04
用途: 接客
飲食業

ゴールドにしたので、見た目が高級感があります。
価格帯が高めの店なので、重宝しています。

対象商品 : 31310056
2022-08-10
用途: 外回り営業が使用
建設業・工事業

値段が値段なので大満足です
簡単に取外しも出来て言う事なしです

対象商品 : 45984637
2022-05-06
用途: 社員全員が胸元につけお互いが認識できるようにしている

価格以上の質感。長くつけているが破損や印字が取れてもない。

対象商品 : 31310056
2021-02-14
用途: 作業服の名前
瀬倉電気管理事務所サービス業

作業服にネームを入れていないものに、この名札は重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする