曜日別特売

BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム

BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム - BIG DAISHOWA
種類CKストレートシャンク内容量1個
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
CK No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10017508BBT30-CKB1-720.48724019CK1
22,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017526BBT30-CKB2-380.4137.51124CK2
22,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017544BBT30-CKB2-830.5682.55524CK2
22,700
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017569BBT30-CKB3-390.44391331CK3
23,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017587BBT30-CKB3-790.64795231CK3
23,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017605BBT30-CKB4-380.44381339CK4
23,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017623BBT30-CKB4-730.76734839CK4
23,300
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017657BBT30-CKB5-630.7863(41)50CK5
23,800
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
10017675BBT30-CKB6-640.9064(42)64CK6
35,400
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017718BBT40-CKB1-721.1724019CK1
23,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017736BBT40-CKB2-431.042.510.524CK2
24,100
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017754BBT40-CKB2-831.282.550.524CK2
24,100
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10017788BBT40-CKB3-1241.51209231CK3
28,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017806BBT40-CKB3-941.3946231CK3
24,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017824BBT40-CKB4-1181.81188639CK4
28,400
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017849BBT40-CKB4-1482.114811639CK4
30,300
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017867BBT40-CKB4-881.5885639CK4
24,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017885BBT40-CKB5-1082.11087650CK5
29,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017903BBT40-CKB5-1382.513810650CK5
31,200
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10017928BBT40-CKB5-781.6784650CK5
25,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017946BBT40-CKB6-1243.1124(97)64CK6
34,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017964BBT40-CKB6-641.664(37)64CK6
25,700
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10017989BBT40-CKB6-64/901.664(37)64CK6
25,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
10018016BBT40-CKB6-942.394(67)64CK6
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10018034BBT50-CKB1-1024.01023919CK1
31,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018068BBT50-CKB2-1134.0112.56924CK2
32,700
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018104BBT50-CKB2-533.852.5924CK2
32,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10018138BBT50-CKB3-1244.21248131CK3
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018165BBT50-CKB3-543.9541131CK3
33,900
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
10018183BBT50-CKB4-1184.51187539CK4
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018217BBT50-CKB4-1784.917813539CK4
35,300
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018235BBT50-CKB4-584.3581539CK4
33,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018269BBT50-CKB5-1084.71086550CK5
35,000
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018287BBT50-CKB5-2288.522818550CK5
38,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
10018305BBT50-CKB6-2298.222918664CK6
39,500
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018323BBT50-CKB6-944.8945164CK6
35,600
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
10018348BBT50-CKB7-935.6935290CK7
37,200
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
10017693BBT40-CK6-135/90-----
23,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10017693BBT40-CK6-135/9010017989BBT40-CKB6-64/90BBT40-CK6-135/90 BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステム BIG DAISHOWA 10017989BBTシャンク(ビックプラス) CKボーリングシステムBIG DAISHOWA1個
23,980
税込26,378
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする