曜日別特売

MWシャンク

MWシャンク - BIG DAISHOWA
適合●クランプボルトセット:MW16SS●座金セット:MW16BSRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
カートリッジ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10023537ST20-MW1619-450.241364516~19MW1619E
27,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023564ST20-MW1619-600.261516016~19MW1619E
28,700
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023598ST20-MW1821-500.261415018~21MW1821E
29,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023625ST20-MW1821-650.281566518~21MW1821E
30,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする