RAホルダニューベビーチャック

RAホルダニューベビーチャック - BIG DAISHOWA
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
内径d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10023799HSK-A63-NBS13-115NRA1.811534.5352.5~13
58,700
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023826HSK-A63-NBS20-135NRA2.413545462.5~20
62,800
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023853HSK-A63-NBS8-105NRA1.210543250.5~8
56,400
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする