RAホルダニューベビーチャックタイプ

RAホルダニューベビーチャックタイプ - BIG DAISHOWA
内容量1個
全12種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10023887BBT30-NBS13-110NRA1.411041~603435
46,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023905BBT30-NBS8-75NRA0.77523~422825
43,800
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023923BBT40-NBS13-135NRA1.913541~607935
48,400
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023948BBT40-NBS13-90NRA1.69041~603435
48,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10023975BBT40-NBS20-120NRA2.512048~654546
53,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024009BBT40-NBS20-150NRA2.715048~656546
54,300
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024036BBT40-NBS8-90NRA1.39023~423725
47,200
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024106BBT50-NBS13-135NRA4.413541~606835
57,000
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024124BBT50-NBS13-165NRA4.516541~609835
57,400
54,980
60,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024149BBT50-NBS20-120NRA4.712048~654846
58,600
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024167BBT50-NBS20-150NRA515048~657846
62,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024079BBT50-NBS13-105NRA4.210541~603835
53,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする