曜日別特売

RAホルダミーリングチャックタイプ

RAホルダミーリングチャックタイプ - BIG DAISHOWA
内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
外径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10024228BBT40-HMC20S-130NRA2.913069~794650
70,800
68,980
75,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024255BBT40-HMC25S-135NRA3.513575~854659
77,600
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024273BBT40-HMC32S-145NRA3.814585~955568
80,600
76,980
84,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024307BBT50-HMC20S-125NRA5.212569~794650
78,200
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024325BBT50-HMC25S-125NRA5.612575~854659
79,100
75,980
83,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
10024343BBT50-HMC32S-135NRA613585~955568
81,600
77,980
85,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする